Prix : 1 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Largeur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Largeur de poche 9 in (22,86 cm)
- Hauteur de la poche 3 in (7,62 cm)
- Profondeur de poche 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 71 in (180,34 cm)
- Capacité de poids 40 livres d’étagère
- Poids 143 lbs (65 kg)
Détails du produit
- Description Organisateur de la littérature en acier 72 compartiment
- Assemblage requis Oui
- Nombre de compartiments 72
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9241BLR
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Les étagères peuvent être retirés ou sont ils tous fixés ?
Question posée par : Scott, 29, 2011 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
ProductExpert, Port Washington, État de New York, Juin 01, 2011
Oui, ils sont amovibles ; Toutefois, cette décision devrait être prise consciemment lors de l’assemblage parce que lorsque toutes les pièces sont attachées, les tablettes seront plus ou moins verrouillés en place, sauf si l’organisateur tout est démonté à nouveau.
-
20,25 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
829,00 $
869,00 $
Compartiment à 72 acier littérature Organizer - noir
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires