Souvent achetés ensemble
Prix : 2 249,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Configuration mobile et polyvalente avec tablier d’alimentation
Global Industrial™ 72"W x 30"D Mobile Production Workbench Power Apron Stainless Steel Square Edge TN
Déplacez vos outils, vos fournitures et vos besoins en poste de travail tout en maintenant une alimentation électrique avec ces bancs de travail polyvalents. 1-1/2 » épais x 16 jauge type 304 dessus en acier inoxydable avec bord carré standard. Les bancs de travail mobiles sont construits pour durer en utilisant robuste 2 « carré x 14 jauge jambes en acier tubulaire qui sont 36"H globale avec roulettes. Tablier de puissance pré-câblé fournit une source d’énergie pratique pour les appareils électriques. Tablier d’alimentation pré-câblé comprend une climatisation de type USB et deux prises duplex de 15 ampères / 115 V, un disjoncteur et un cordon d’alimentation de 10 pieds. Étagère inférieure de 15 « D avec backstop pour plus d’espace de stockage. Se déplace facilement sur 5" phénoliques roulettes avec freins. Montage facile et rapide. Finition de manteau de poudre. Certification : ETL/cETL.
Dégagement de 20-1/4 » entre l’étagère inférieure et le dessus de la table.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Phénolique
- Type d’alimentation Trois Duplex Amp 15, 115 volts points de vente
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Matériau Acier
- Style Banc avec tablier de puissance
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Fixe
- Nombre de points de vente 6
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant 253985HBTN
- Couleur Beige
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
- 1-1/2" épais inox caractéristiques principales un noyau de Conseil de particules durable avec un bailleur de fonds phénolique enveloppé dans 16 jauge, tapez 304 inox. Bords carrés sont soudés et polies sur les coins avec une finition #4 brossé.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Tool Organizer W / 28 Slots, 12-1/2"L x 6-7/16"D, Tan
Article nº : 319402TN
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ 18 » & 36 » Pegboard Panel Kit, 72"W, Tan
Article nº : 318860TN
Pas encore évalué
395,95 $
Global Industrial™ 18 » & 36 » Kit de panneaux à persiennes, 72"W, Tan
Article nº : 318861TN
Pas encore évalué
395,95 $
Global Industrial™ 18 » Pegboard & 36 » Louver Panel Kit, 72"W, Tan
Article nº : 318862TN
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Louver Panel Kit, 72"W, Tan
Article nº : 318863TN
Pas encore évalué
349,95 $
Global Industrial™ 36 » Pegboard & 18 » Whiteboard Panel Kit, 72"W, Tan
Article nº : 319170TN
Pas encore évalué
349,95 $
Global Industrial™ Persienne et panneau de tableau blanc pour établi, 72 « W, Tan
Article nº : 319171TN
Pas encore évalué
429,95 $
Global Industrial™ 18 » Louver & 36 » Whiteboard Panel Kit, 72"W, Tan
Article nº : 319173TN
Pas encore évalué
335,95 $
Outil équilibreur
Article nº : 249459
Pas encore évalué
479,95 $
Global Industrial 72x30 Mobile Production Workbench Power Apron Stainless Steel Square Edge TN
2249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires