38,95 $ ch.
Prix: 389,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Offrir un grain friable et refroidisseur bond
- Excellent sur matériaux 55RC et au-dessus, mais peut également être utilisé sur l’acier à outils polyvalents
- Bond permet l’action de coupe libre tout en tirant sur la chaleur de la partie et dans la matrice de la whee
- Applications : Cool coupe
- Matériaux applicables : Inox lourd
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Inox lourd
- Grade Grossier
- UPC 655332343181
- Grit 46
- Marque CGW abrasifs
- Quantité par paquet 10
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 34318
- T/mn maximum 3760 rpm
- Type de roue Type 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CGW abrasifs 34318 Az Cool bleu meulage de 7" 46 grains d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 10
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires