Souvent achetés ensemble
Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Grille de HG est durable et conçu pour les salles de grande humidité, - résistance au feu classe A. En PVC de haute qualité qui ne rouille ou montrent des rayures. Système de grille fonctionne avec n’importe quel standard 2 x 2 pi ou de la dalle de plafond de 2 x 4 pi. Éléments de coordination comprennent 2ft en travers Tee, modèle n° 320-00 ou 320-07 et 8 ft mural, modèle #350-00 ou 350-07, 8ft Main, 312-00 ou 312-07 et maintenez-300-00 de clips sont facultatifs.
Fonctionnalités
- Conçu pour les environnements très humide ou corrosifs
- Appréciation de la classe « A » tiré
- Fonctionne avec la plupart des 2' X 2' ou 2' X 4' dalles de plafond
- Qté de cas : 30
Poids &Dimensions
- Largeur 15/16 en
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Marque HG-grille
- Quantité par paquet 30
- Style de montage Suspendu
- Description Grille de HG 8' Main
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 312-00
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 25 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pince de fixation HG-Grid, 300-00, blanc, par pièce
Article nº : B873010
Pas encore évalué
2,13 $
Panneau de plafond Pro Genèse stuc 760-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc - housse/12
Article nº : B872983
Pas encore évalué
169,95 $
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
HG-grille 8' Main 312-00, White - housse/30
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires