Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dalle de plafond PVC Pro Genèse stuc 765-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 4' W, blanc - 10/carton

100 % étanche & lavable

Dalle de plafond PVC Pro Genèse stuc 765-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 4' W, blanc - 10/carton

Article nº : WBB872985

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 285,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

Fonctionnalités
  • PVC plafond tuiles 100 % imperméable à l’eau et lavable
  • Classées au feu de classe « A »
  • USDA conforme
  • Résistant aux taches
  • Qté de cas : 10


Poids &Dimensions

  • Largeur 47-3/4 po (121,29 cm)
  • Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
  • Hauteur 3/16 en
  • Épaisseur 3/16 en

Détails du produit

  • Description Norme de Genesis
  • Style de montage emmagasiner
  • Quantité par paquet 10
  • Marque Genesis
  • Matériau PVC
  • Numéro de référence du fabricant 765-00
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 25 ans
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CLYN

    Date de : Avril 23, 2019

    Carreaux de plafond
    Votre commentaire :
    Service à la clientèle (Annika) était très serviable et suivi vers le haut sur commande.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

HG-grille 8' Main 312-00, White - housse/30

399,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Plafond Max 8' Runner 119-00, White - housse/30

305,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Genesis maintenez Clip 799-00, Black, boite de 50

54,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dalle de plafond PVC Pro Genèse stuc 765-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 4' W, blanc - 10/carton

Dalle de plafond PVC Pro Genèse stuc 765-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 4' W, blanc - 10/carton

Article nº : WBB872985

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant