Prix : 2 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle de roulement orange de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 80 in (203,2 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Longueur 61 in (154,94 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 113 in (287,02 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur de travail 12' po
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 72-83" »
Détails du produit
- Description Poids actionnés de sécurité échelle de roulement
- Assemblage requis Oui
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Type d’étape Élargi
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 8
- Matériau Acier
- Hauteur maximale de la plate-forme 80
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL WA083214X.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & cal/OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
94,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
CAL-OSHA 42" Handrail Kit pour 5 à 9 étapes - Orange - CAL-O-5-9 STEPS
Article nº : B2199657
Pas encore évalué
229,95 $
8 Etape échelle en acier de roulement w / Poids actionnés Lock 24" W élargi étape Orange w / Cal OSHA main courante
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires