Souvent achetés ensemble
Prix : 2 229,00 $
Les clients ont également été consultés
H 81" unité fixe avec monture VESA
Cette station de travail multi-utilisateurs est idéale pour les salons, planchers d’usine, espaces de vente au détail ou n’importe où un endroit sûr, kiosque informatique stable et extrêmement robuste est nécessaire. Unité complète comprend 4 travail surfaces, détenteurs de CPU 2, 81, « la tige centrale H et 2 universel plat VESA écran montures. Toutes les surfaces en acier comprennent une finition de manteau de poudre robuste et attrayant. Facilité de montage.
Les surfaces de travail en acier 4 installer autour de l’axe d’entraînement pour accueillir 4 utilisateurs en même temps. Chaque trapèze en forme de surface est faite en acier de calibre 14 et mesures 41-1/4" W x 19-1/4" D. offre amplement d’espace pour clavier, souris et autres matériaux. Peut être monté à 30" ou h 40".
Les détenteurs de fourniture de puissance CPU/ajusteront pour maintenir les éléments jusqu'à 9" W solidement et comprennent des coussins antidérapants pour éviter les rayures.
Le super fort 5 "x 5" acier poteau central avec des boulons de base à l’étage pour stabilité (matériel non inclus). Pour masquer tous les câbles, le poste comprend 3 ouvertures de gestion des câbles à 15", 42-1/2 » 70 « Post H. base mesures 17-1/2 » x 17-1/2 ».
Les supports VESA 2, qui s’adapter n’importe quel moniteur à écran plat de 10-30 ", monter au 47 », 58 » 69 « H. Mount permet moniteur à inclinaison 15° et 5° facilement et sans outils pour assurer une visualisation optimale. Se verrouille en place avec une vis de serrage. Autres détenteurs de CPU ou fixations VESA sont disponibles, mais elles doivent être installées à des niveaux décalés sur l’axe d’entraînement.
Les appareils représentés dans la galerie d’images ne sont pas inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Profondeur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Montage de l’étage
- Description Kiosque d’ordinateur d’orbite
- Assemblage requis Oui
- Type de boîtier Style libre
- Type Poste de travail informatique
- Top Matériel Lamelles
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239193BG
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
-
81"H Unité Kiosk - Beige
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige
Article nº : 752150
Pas encore évalué
52,95 $
Global Industrial™ Steel Worksurface, 41-1/4"W x 19-1/4"D, Beige
Article nº : 752149
Pas encore évalué
265,95 $
149,95 $
Global Industrial™ Fixed Height LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige
Article nº : 436945BG
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Gas Spring LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige
Article nº : 436946BG
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Beige
Article nº : 436952BG
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ 81"H Complete Floor Mount Orbit Computer Kiosk with VESA Mounts, Beige
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires