Souvent achetés ensemble
Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
81 "H stationnaire étage unité de montage avec support LCD VESA
Cette plateforme complète comprend un axe d’entraînement et surface de travail, support d’écran plat support UC. Toutes les surfaces en acier comprennent une finition de manteau de poudre robuste et attrayant.
Le super fort 5 "x 5" acier poteau central avec des boulons de base à l’étage pour stabilité (matériel non inclus). Pour masquer tous les câbles, le poste comprend 3 ouvertures de gestion des câbles à 15", 42-1/2 » 70 « Post H. base mesures 17-1/2 » x 17-1/2 ».
La surface de travail rectangulaire est un 1" épais en bois fini en robuste en plastique stratifié qui mesure 36" W x 20 "D. Cette unité H 81" peut accueillir assis ou utilisateurs de commandes avec des hauteurs de travail surface de 30 « et 40 ».
La monture VESA, qui peut accueillir n’importe quel moniteur à écran plat de 10-30 ", se monte à 52 », 66 » et 80 « H Mont permis de moniteur pour incliner 15° et 5°, facilement et sans outils pour assurer une visualisation optimale. Se verrouille en place avec une vis de serrage.
Le support CPU/alimentation s’ajuste pour maintenir les éléments jusqu'à 9" W solidement et comprend coussins antidérapants pour éviter les rayures.
Les appareils représentés dans la galerie d’images ne sont pas inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Plancher
- Description Poste de travail d’ordinateur Orbit
- Assemblage requis Oui
- Type de boîtier Style libre
- Type Poste de travail informatique
- Top Matériel Lamelles
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239134BG
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
- Repose-pied en acier tubulaire en option offre un confort ergonomique (vendu séparément).
- Poste de travail informatique orbite accueille utilisateurs assis ou debout.
- Des composants supplémentaires (vendus séparément) réutiliser multidirectionnelle pour utilisateurs multiples.
-
81"H Unité de mont age stationnaire avec mont lCD Vesa - Beige
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TIM
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jackie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Beaucoup de possibilités de réglage pour répondre à mes besoins de clients.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Existe-t-il une documentation produit, y compris l’épaisseur de l’acier, les dimensions et les maximale nominale de charges disponibles ? (ie. globalement dessins ou le propriétaire du manuel)
Question posée par : Juillet 15, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 14, 2011
En ce moment un manuel n’est pas disponible.
-
Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige
Article nº : 752150
Pas encore évalué
52,95 $
149,95 $
Global Industrial™ Fixed Height LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige
Article nº : 436945BG
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Gas Spring LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige
Article nº : 436946BG
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Beige
Article nº : 436952BG
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ 81"H Station informatique stationnaire de mont en orbite avec mont VESA, Beige
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires