Prix : 4 789,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 789,00 .
- Acheter 3+ 4 539,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
WireCrafters® 840 Style, Cage de pilote dégrossi, 2' W x 3 serait de 4 x 8' H
Cages de pilote style 840 par WireCrafters sont une application que l'on place autour d’une entrée de camionneurs dans un entrepôt. Ceci est utilisé pour garder les chauffeurs et livreurs isolé en un seul endroit, en entrant dans l’entrepôt ou faire une livraison. Chaque cage de pilote comprend 2 clés, serrure à clé sur la côté conducteur, une barre de Poussée sur le côté de l’entrepôt et un toboggan de 2' x 1' 8" vers le haut de la fenêtre de service avec étagère. Cette Cage pilote empêche les camionneurs errant tout au long de l’entrepôt, se perdre ou hurt dans l’entrepôt, ou le vol de l’installation. Style 840 est constitué d’un maillage rectangulaire de 2 "x 1", 10 calibre fil tissé, avec un fini en émail humide gris.
Cages de pilote style 840 par WireCrafters sont une application que l'on place autour d’une entrée de camionneurs dans un entrepôt. Ceci est utilisé pour garder les chauffeurs et livreurs isolé en un seul endroit, en entrant dans l’entrepôt ou faire une livraison. Chaque cage de pilote comprend 2 clés, serrure à clé sur la côté conducteur, une barre de Poussée sur le côté de l’entrepôt et un toboggan de 2' x 1' 8" vers le haut de la fenêtre de service avec étagère. Cette Cage pilote empêche les camionneurs errant tout au long de l’entrepôt, se perdre ou hurt dans l’entrepôt, ou le vol de l’installation. Style 840 est constitué d’un maillage rectangulaire de 2 "x 1", 10 calibre fil tissé, avec un fini en émail humide gris.
Poids &Dimensions
- Largeur 3' 4 » pi
- Profondeur 52 pi (15,85 m)
- Hauteur 8' 5-1/4 » pi
- Largeur intérieure 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 48 in (121,92 cm)
- Hauteur intérieure 101-1/4 po (257,18 cm)
- Poids 480 lbs (218,18 kg)
- Hauteur nominale 8 pi (2,44 m)
- Largeur nominale 3 pi (.91 m)
- Profondeur nominale 4 pi (1,22 m)
Détails du produit
- Toit Non
- Assemblage requis Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque WireCrafters
- Série Style 840
- Matériau Acier
- Style Chambre à 2 côtés avec porte battante
- Numéro de référence du fabricant MT2-34HD
- Fenêtre de service Oui
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Style de WireCrafters® 840, banc de sécurité de la Station, 6' L
Article nº : B1318180
Pas encore évalué
1 735,00 $
Style de WireCrafters® 840, banc de sécurité de la Station, 8' L
Article nº : B1318181
Pas encore évalué
2 109,00 $
Style de WireCrafters® 840, banc de sécurité de la Station, 4' L
Article nº : B1318183
Pas encore évalué
1 695,00 $
WireCrafters® 840 Style, 2 côtés conducteur Cage, aucun plafond 3 'W x 4 'd x 8' H
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires