Prix : 2 109,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 2 109,00 .
- Acheter 4+ 1 989,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cages de pilote style 840 par WireCrafters sont une application que l'on place autour d’une entrée de camionneurs dans un entrepôt. Ceci est utilisé pour garder les chauffeurs et livreurs isolé en un seul endroit, en entrant dans l’entrepôt ou faire une livraison. Chaque cage de pilote comprend une serrure à clé sur la côté conducteur et une barre de Poussée sur le côté de l’entrepôt. Cette Cage pilote empêche les camionneurs errant tout au long de l’entrepôt, se perdre ou hurt dans l’entrepôt, ou le vol de l’installation. Style 840 est constitué d’un maillage rectangulaire de 2 "x 1", 10 calibre fil tissé, avec un fini en émail humide gris. Ce banc est une option à ajouter à une cage de pilote ou un centre d’outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 pi (2,44 m)
- Profondeur 16-1/2 pi (5,03 m)
- Hauteur 1' 6 » pi
- Largeur intérieure 96 in (243,84 cm)
- Profondeur intérieure 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur intérieure 18 in (45,72 cm)
- Poids 140 lbs (63,64 kg)
- Largeur nominale 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type établi
- Marque WireCrafters
- Quantité par paquet 1
- Série Style 840
- Matériau Acier
- Style Banc de gare
- Numéro de référence du fabricant MTB-8
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WireCrafters® 840 Style, 2 côtés conducteur Cage, aucun plafond 3 'W x 4 'd x 8' H
Article nº : B1318169
Pas encore évalué
4 789,00 $
Style de WireCrafters® 840, banc de sécurité de la Station, 8' L
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires