Souvent achetés ensemble
Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 18" profonde Open Frame Wall Rack a un design riche en fonctionnalités, double rendant facile pour elle techniciens à installer. Ce robuste, grille d’armature ouverte permet 18" de profondeur utilisable à la maison réseau interrupteurs, panneaux de brassage, A / V appareils et autres équipements non-montable en rack. Pour le câble pratique routage dans et autour de l’équipement installé, utiliser le câble points trouvés sur le haut et le bas de ce support de mur ouvert 2-morceau de laçage. Le 18" profonde Open Frame Wall Rack est élégant, avec une conception simpliste, ce qui en fait une solution solide et durable pour votre prochain système de réseau.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception en deux pièces
- 18" profondeur utilisable
- 10-32 tapé les rails
- Inclut vis de rack 25
- Précipitation de navires
- capacité de poids de 130 lb
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Capacité de poids 130 lbs (59,09 kg)
- Hauteur 15-7/8 po (40,32 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 8U
- Assemblage requis Oui
- Description 4-post profondément Open Frame Rack
- Type Open Frame Rack de serveurs
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-500-08
- Type de trou de rack 10-32 taraudés
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de Conversion 4 pièces Rack Kendall Howard™
Article nº : B655884
Pas encore évalué
209,95 $
505,00 $
469,95 $
Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
Article nº : B655890
Pas encore évalué
73,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 8U Open Frame Rack mural - 18" profondeur
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires