Souvent achetés ensemble
Prix : 319,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série Venture est faite pour servir l’esprit entreprenant dans notre gamme de produits. C’est le parapluie commercial essentiel, audacieux dans ses matériaux, classique dans son apparence, et poussé à effectuer. En commençant par une double épaisseur de mur pour établir une base solide, tout dans la série Venture est conçu pour le travail.
Les tissus Olefin forment une sélection d’ouverture de tissus d’ombre dans notre ligne. Ces textiles sont mondialement reconnus pour leur qualité et leur abordabilité, couplés à la polyvalence dans la création de combinaisons de fils tissés qui atteignent une sélection toujours croissante d’expression et de finition des couleurs. Les tissus Olefin sont fabriqués à partir de fibres synthétiques qui sont généralement plus robustes que les produits biologiques moins chers, pour une utilisation extérieure soutenue tout en conservant une sensibilité au coût.
Caractéristiques :
Les tissus Olefin forment une sélection d’ouverture de tissus d’ombre dans notre ligne. Ces textiles sont mondialement reconnus pour leur qualité et leur abordabilité, couplés à la polyvalence dans la création de combinaisons de fils tissés qui atteignent une sélection toujours croissante d’expression et de finition des couleurs. Les tissus Olefin sont fabriqués à partir de fibres synthétiques qui sont généralement plus robustes que les produits biologiques moins chers, pour une utilisation extérieure soutenue tout en conservant une sensibilité au coût.
Caractéristiques :
- Matériau de canopée : Tissu d’oléfin
- Système simple et efficace de poulie-ascenseur.
- Huit côtes en fibre de verre résistantes pour une stabilité supérieure.
- Plaque tournante en aluminium et logement.
- 2 Pôle d’aluminium de section avec plus de 2mm d’épaisseur de mur.
- Joints de côtes renforcées.
- Matériel et poulies en acier inoxydable.
- Double évent de vent.
- Recommander d’utiliser une couverture protectrice.
- Base vendue séparément.
- Garantie de rétention de couleur et de résistance à la corrosion de 1 ans sur le tissu.
- Cadre parapluie protégé par une garantie d’un an contre les défauts.
Poids &Dimensions
- Largeur 108 in (274,32 cm)
- Profondeur 108 in (274,32 cm)
- Hauteur 103 in (261,62 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Diamètre du pôle 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Collection Entreprise
- Description Parasol d'extérieur
- Famille de couleurs de poteau Argent anodisé
- Tilt Non
- Type Parapluie de marché
- Top Matériel Tissu d’oléfine
- Matériau du poteau Aluminium
- Quantité par paquet 1
- Marque Parapluie de la Californie
- Numéro de référence du fabricant ALTO908002-F08
- Forme Octogonal
- Couleur Vert de chasseur
- Ouvrir/fermer, méthode Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Patio Umbrella LED Light, Dual-Power, 36 LED Lights
Article nº : 436971
Pas encore évalué
32,95 $
805,00 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 48 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262082
Pas encore évalué
565,00 $
California Umbrella 9' Patio Umbrella - Olefin Hunter Green - Silver Pole - Venture Series
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires