Souvent achetés ensemble
Prix : 325,95 $
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Les tissus Olefin forment une sélection d’ouverture de tissus d’ombre dans notre ligne. Ces textiles sont mondialement reconnus pour leur qualité et leur abordabilité, couplés à la polyvalence dans la création de combinaisons de fils tissés qui atteignent une sélection toujours croissante d’expression et de finition des couleurs. Les tissus Olefin sont fabriqués à partir de fibres synthétiques qui sont généralement plus robustes que les produits biologiques moins chers, pour une utilisation extérieure soutenue tout en conservant une sensibilité au coût.
Caractéristiques :
- Matériau de canopée : Tissu d’oléfin
- Catégorie commerciale avec une garantie de 1 ans contre les défauts.
- Grand auvent de 9' Diamètre.
- 8 côtes de bois premium.
- Joints de côtes rivetées et renforcées.
- Centre de résine durable élevé.
- Système de levage de poussée de luxe.
- Pôle de bois franc durable de 1,5 po.
- Base vendue séparément.
- Garantie de rétention de couleur et de résistance à la corrosion de 1 ans sur le tissu.
Poids &Dimensions
- Largeur 108 in (274,32 cm)
- Profondeur 108 in (274,32 cm)
- Hauteur 97-1/2 po (247,65 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Diamètre du pôle 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Collection Grove
- Description Parasol d'extérieur
- Famille de couleurs de poteau Bois dur
- Tilt Non
- Type Parapluie de marché
- Top Matériel Tissu d’oléfine
- Matériau du poteau Bois
- Quantité par paquet 1
- Marque Parapluie de la Californie
- Numéro de référence du fabricant MARE908-F55
- Forme Octogonal
- Couleur Vert clair
- Ouvrir/fermer, méthode Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Patio Umbrella LED Light, Dual-Power, 36 LED Lights
Article nº : 436971
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 48 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262082
Pas encore évalué
565,00 $
1 959,00 $
KFI Seating 7 Pièces Ensemble de salle à manger en plein air, gris avec cadre blanc
Article nº : B2345131
Pas encore évalué
5 529,00 $
California Umbrella 9' Patio Umbrella - Olefin Kiwi - Pôle bois franc - Grove Series
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires