14,00 $ ch.
Prix: 168,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Combinaisons de cuivre, CTS, CPVC, de connecter et tuyaux PEX avec cette SharkBite 90° coude Push-Fit. En laiton DZR, ce coude sans plomb est construit pour assurer la durabilité, et il est certifié pour utilisation dans des applications souterraines et behind-the-wall.
Homologations : ASSE 1061, CSA B125.3, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61
Homologations : ASSE 1061, CSA B125.3, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61
Poids &Dimensions
- Connexion Push-Fit ga
- Taille 1/2 x 1/2 po
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériau de la doublure Polysulfone
- Matériau de l’anneau Acier inoxydable
- Matériau du joint torique EPDM
- Pour une utilisation avec Cuivre et CTS, CPVC tuyau PEX
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 12
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Type de raccord 90° coude
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant U248LF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite U248LF - coude à 90° - 1/2 "x 1/2" - laiton - Push-Fit, qté par paquet : 12
14,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit