Prix : 1 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mettre un spin sur la littérature ! Augmenter votre espace de stockage et de faire progresser votre écran avec le support de Brochure Rotary en acier. Idéal pour les zones de réception ou des salles d’attente. La finition de manteau de poudre texturé. Bateaux entièrement assemblés. Grille du Magazine rotatif en acier est quatre faces et tourne 360 degrés pour un accès total à l’ensemble de la littérature. Comprend 92 poches. Dimensions du compartiment : 9" W x 3/4" D x 7-1/4 « H. fininoir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 92
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Description 92 de poche en acier porte-revues rotatif
- Matériau Acier
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
11,75 $
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
92 de poche porte-revues rotatif en acier - noir
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires