Souvent achetés ensemble
Prix : 1 495,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 495,00 .
- Acheter 3+ 1 419,00 .
Les clients ont également été consultés
✓ La table a 24 » de dégagement de chaque côté de la table.
✓ Le revêtement thermoplastique résiste à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme.
Offrez l’accessibilité à vos terrains extérieurs avec la table de pique-nique en acier rouge d’extérieur Global Industrial™ 8'ADA. Cette table de pique-nique extérieure commerciale est conforme à l’ADA et dispose de deux bancs de 72 « L avec un plateau de 96 « L pour accepter les dispositions de sièges en fauteuil roulant de chaque côté de la table. La table accessible aux personnes à mobilité réduite est fabriquée en treillis métallique expansé de calibre 11 avec un revêtement thermoplastique sur les bancs et le dessus de table. Son revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher pour des sièges confortables, même au soleil. Le revêtement thermoplastique résiste à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, et est conçu pour assurer une durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation à fort trafic. Le cadre en acier galvanisé est protégé par une finition en poudre noire riche en zinc pour la prévention de la rouille et la résilience aux éléments. La couche supplémentaire riche en zinc fournit un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Banc et table de coins sont biseautés pour la sécurité. Le matériau en métal déployé garantit que la table est capable de conserver l’intégrité structurelle tout au long de l’utilisation. Dessus de table dispose d’une ouverture pour accepter un poteau de parapluie de diamètre 1-1/2". La table ADA comprend 24 « de dégagement sur chaque côté de la table et est idéale pour les zones de sièges à fort trafic dans les parcs, les campus, les snack-bars et plus encore. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
- Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur du siège 2 in (5,08 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Largeur du siège 11-1/2 po (29,21 cm)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur du tableau 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de métal déployé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Nom/numéro du modèle 695289
- Type Table conforme ADA
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal déployé
- Numéro de référence du fabricant 695289RD
- Forme Rectangulaire
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 695289RD
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kip
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : MaryAnn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande table robuste. Exactement comme sur la photo, pas de surprises. Maintenant, si le temps s’améliorerait, nous pourrions en fait l’utiliser! ah! -
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté pour la zone de concession desservant des terrains de baseball.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial™ 8' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, rouge
Article nº : 262077RD
Pas encore évalué
909,00 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Table de pique-nique Industrielle™ Mondiale 8', Conforme ADA, Métal Déployé, Rouge
1495,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange