Souvent achetés ensemble
Prix : 1 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Pieds en tube sont 1 5/8 "diamètre avec nivellement pieds réglables de 1". 96" long banc. Répond aux normes NSF et ISDA.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Jauge de base 16 ga
- Calibre 16 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 430 en acier inoxydable
- Style Ajustable
- Matériel d’étagère En acier inoxydable de calibre 18
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" en acier inoxydable
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Marque Aero Manufacturing
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base 304 en acier inoxydable
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 4ts3096
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PHIL
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc
Article nº : B468359
Pas encore évalué
909,00 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3
Article nº : B2943633
Pas encore évalué
170,85 $
Aero Manufacturing 430 Table en acier inoxydable, 96 x 30 », Tablette inférieure réglable, calibre 16
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires