Prix : 429,95 $
Poids &Dimensions
- Taille de la ceinture (L x L) 42 X 1 ou 2 po
- Taille de la table de ceinture (L x W) 9 X 6-3/4 po
- Taille de la table de disque (L x L) 8-1/4 X 5-1/2 po
- Diamètre du disque 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Ampérage 3,5 A
- Vitesse du disque 3500 rpm
- Phase 1
- Type Ponceuse à courroie et à disque
- Marque Palmgren
- Puissance moteur 1/3 HP
- Tension précâblée 120 V
- Style Paillasse
- Numéro de référence du fabricant 9681061
- Vitesse de la courroie 4400 SFPM
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
La ceinture peut être tournée à l’horizontale ?
Question posée par : Max, 30, 2017 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Max, pas la ceinture ne peut pas être pivotée. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Combien il pèse ?
Question posée par : Patricia, 05, 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 05, 2016
36lbs.
-
Palmgren 9681061 & disque de courroie Machine de finition, taille de ceinture 3,5 ampères, 2 "x 42" ou 1 "x 42"
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires