Prix : 1 529,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
De Palmgren Direct Drive combinaison ceinture et Machines de finition de disque Grind, sable, finition, vernis ébarber et tous les Types de matériaux et de pièces de Contour. Le groupe motopropulseur de Direct Drive avec un moteur à condensateur Heavy Duty permet les unités de travail sous charge sans
Poids &Dimensions
- Taille de la ceinture (L x L) 48 X 6 po
- Taille de la table de ceinture (L x W) 9-7/8 X 5-7/8 po
- Taille de la table de disque (L x L) 11-3/4 X 5-7/8 po
- Diamètre du disque 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Tension 120/240 V
- Ampérage 9/4,5 A
- Vitesse du disque 3450 rpm
- Phase 1
- Type Ponceuse à courroie et à disque
- Marque Palmgren
- Puissance moteur 1 HP
- Tension précâblée 120 V
- Style Stand ouvert
- Numéro de référence du fabricant 9681093
- Vitesse de la courroie 2700 SFPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ceinture de Palmgren 9681093 & disque Machine W/Stand, 9,0/4,5 ampères, 6 "x 48" ceinture taille, 9" disques Dia
1529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires