Prix : 1 385,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 385,00 .
- Achetez 6-11 1 319,00 .
- Acheter 12+ 1 279,00 .
Les clients ont également été consultés
Ce 60" L x 30" W x 58 « camion H s’effectue avec un pont en acier de calibre 12 pour la longévité et la robustesse. Recto-verso a-frame rack peut-être être chargée des deux côtés et a la salle entre les montants pour le transport de matériel supplémentaire. Cadre s’étend 48" au-dessus du pont, avec les montants 12" part à la base. Conservant sur 2 côtés aide à garder les marchandises en place. Quatre roulettes phénoliques pivotantes de 6 po offrent une maniabilité facile. Capacité de 2000 lb. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Espace utilisable de chaque côté de « A » 9 in (22,86 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Cadre « A » feuille & panneau camion
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AF3060
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique pivotant
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PANELLIFT Commercial Grade 14,5' Chain Drive Manual Wallboard Lift, 200 LBS de capacité
Article nº : B3085699
Pas encore évalué
2 545,00 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,68 $
Porte et panneau Cradle Dolly 4" Roues de polyuréthane PLDL-LD-2-4PP 350 Lb.
Article nº : 984779
Pas encore évalué
185,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
398,95 $
Little Giant® « A » cadre feuille & AF3060 camion de panneau, 30 x 60
1385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires