Prix : 1 459,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 459,00 .
- Achetez 6-11 1 389,00 .
- Acheter 12+ 1 339,00 .
Les clients ont également été consultés
"Un" cadre feuille & panneau camion 2000 lb capacité - Double-face « A » Frame style camion peut être chargé des deux côtés et encore a chambre entre les montants pour le transport de matériaux supplémentaires. Idéal pour le déplacement de contreplaqué, plaques de plâtre ou panneaux. Base est en acier de calibre 12 et a une lèvre de fixation de chaque côté. Cadre s’étend 48" au-dessus du pont avec montants apart à base de 12". Les roues sont 6" phénolique. Disponible avec 2 rigide et 2 roulettes pivotantes. Verrou de sol : Disponible sur les modèles à roulettes rigides 2. Aide à prévenir les mouvements indésirables.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
- Espace utilisable de chaque côté de « A » 9 in (22,86 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur du pont 9 in (22,86 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Cadre « A » feuille & Lock w/plancher panneau camion
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AF-3060-2R-FL
- Couleur Gris
- Type de roue Phénoliques, pivotant 2, 2 rigide
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PANELLIFT Commercial Grade 14,5' Chain Drive Manual Wallboard Lift, 200 LBS de capacité
Article nº : B3085699
Pas encore évalué
2 519,00 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Porte et panneau Cradle Dolly 4" Roues de polyuréthane PLDL-LD-2-4PP 350 Lb.
Article nº : 984779
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Little Giant® « A » cadre feuille & panneau camion avec plancher verrouillage AF-3060-2R-FL, 60 x 30 2000 Lb.
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires