Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 « Split Capacitor Ventilo-convecteur Moteur - 208-230V 1625 TR/MIN
- Remplacement direct pour les nombreux Trane ventilo-convecteurs
- Condensateur permanent Split
- Double arbre
- Automatique de surcharge
- Cadre 42
- Monophasé
- Boîtier ouvert
- Bague roulement
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur d’axe 6-2/3 X 6-2/3 po
- Longueur moins d’arbre 3-9/16 po (9,05 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 2
- Cadre 42
- RPM nominal 1625
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Fasco D258 | Tout d’abord l’entreprise M10 | MagneTek 747
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1625 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant LF 1024
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle OFC1024, 5" Split condensateur Fan bobine moteur - 208-230V 1625 tr/min
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit