Prix : 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5 « Split Capacitor Split Capacitor Ventilo-convecteur Moteur - TR/MIN 1100 115V
- Remplacement direct pour les nombreux Trane ventilo-convecteurs
- Condensateur permanent Split
- Double arbre
- Automatique de surcharge
- Cadre 42
- Monophasé
- Boîtier ouvert
- Bague roulement
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Base résiliente
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1100
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Trane MOT-1877, X70500149-04-7
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,8/0,5/0,35 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1100 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 953
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Century Split Condensator Fan Coil Motor, 51100 RPM, 115V
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit