Prix : 1 059,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 059,00 .
- Achetez 6-11 1 009,00 .
- Acheter 12+ 975,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jambes sont réglables de 27" à 41" haut sur 2" centres. haut calibre 12 acier est double-renforcées de fer d’angle sur la face inférieure et soufflets dans les coins pour une rigidité et une résistance exceptionnelle. Ces unités soudée navire complètement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 27 - 41 pouces
- Hauteur nominale 27 - 41 pouces
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction All-Welded
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Acier
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Matériau Acier
- Style Base ouverte
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WST1-3672-AH
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Petit Giant® W 72" x 36" D Equerre Edge, réglable soudé Workbench w/Open Base
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires