Souvent achetés ensemble
Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CAMION DE PANNEAU & MOVER FEUILLE RÉGLABLE
Capacité de châssis extensible à vos besoins !
Verticale de 1-3/16" ø tuyau cadres sont disponibles en trois hauteurs différentes pour permettre un accès facile de la cargaison, tout en conservant les documents debout. Montants ajuster sur des incréments de 3-1/2". (Cadres verticaux vendus séparément.) 9 positions de prise disponibles. Camion nacelle est construit de fer d’angle solide armature avec bordures de sécurité arrondis finis en émail bleu résistant aux rayure. Robuste 3/4" pont de contreplaqué d’une épaisseur a une laque durable finition. Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Assemble facilement.
Capacité de châssis extensible à vos besoins !
Verticale de 1-3/16" ø tuyau cadres sont disponibles en trois hauteurs différentes pour permettre un accès facile de la cargaison, tout en conservant les documents debout. Montants ajuster sur des incréments de 3-1/2". (Cadres verticaux vendus séparément.) 9 positions de prise disponibles. Camion nacelle est construit de fer d’angle solide armature avec bordures de sécurité arrondis finis en émail bleu résistant aux rayure. Robuste 3/4" pont de contreplaqué d’une épaisseur a une laque durable finition. Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Espacement des prises 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Panneau de camion
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Positions des prises 9
- Numéro de référence du fabricant 241544
- Couleur Bleu
- Type de roue Caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,68 $
398,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 60 x 30
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires