Souvent achetés ensemble
Prix : 1 369,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 369,00 .
- Achetez 6-11 1 305,00 .
- Acheter 12+ 1 255,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petite feuille réglable Giant® & panneau camion, 36 x 72
Réglable feuille & panneau camion - idéal pour les petites ou grandes quantités de contreplaqué, plaques de plâtre ou autre matériau en feuille. Comprend deux montants robustes qui étendent 27" au-dessus du pont et peuvent être placés dans une des quatre positions. Également idéal pour les produits laminés, bureau cloison panneaux, tables pliantes ou utilisez-la comme un camion plate-forme standard. Deux rigide et deux roulettes pivotantes avec choix de roues offrent beaucoup de capacité de charge.
Réglable feuille & panneau camion - idéal pour les petites ou grandes quantités de contreplaqué, plaques de plâtre ou autre matériau en feuille. Comprend deux montants robustes qui étendent 27" au-dessus du pont et peuvent être placés dans une des quatre positions. Également idéal pour les produits laminés, bureau cloison panneaux, tables pliantes ou utilisez-la comme un camion plate-forme standard. Deux rigide et deux roulettes pivotantes avec choix de roues offrent beaucoup de capacité de charge.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 187 lbs (85 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 75 in (190,5 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 9 in (22,86 cm)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type 4-roue camion
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant APT3672-6PY
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte et panneau Cradle Dolly 4" Roues de polyuréthane PLDL-LD-2-4PP 350 Lb.
Article nº : 984779
Pas encore évalué
179,95 $
Petite feuille réglable Giant® & panneau camion APT3672-6PY, 36 x 72
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires