Prix : 1 289,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 289,00 .
- Achetez 6-11 1 219,00 .
- Acheter 12+ 1 189,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant® travail réglable hauteur plate-forme camion RNL-3060-6MR-AH - 30 x 60 - Moule-sur roues en caoutchouc - Bord de lèvre
Benne hauteur de travail ergonomique, 2000 lb capacité - pont surélevé confortable réduit la fatigue de flexion et le dos. Poignée de guidon amovible s’étend 14" au-dessus du pont. Construction en acier soudée avec poudre durable enduit finition navires entièrement assemblés. 6 "x 2" caoutchouc de moule-sur roulettes, pivotant 2, 2 rigide. Lèvre en acier thermolaqué bord pont 12 avec rebord bord de 1-1/2". 24-34" réglable en hauteur ».
Benne hauteur de travail ergonomique, 2000 lb capacité - pont surélevé confortable réduit la fatigue de flexion et le dos. Poignée de guidon amovible s’étend 14" au-dessus du pont. Construction en acier soudée avec poudre durable enduit finition navires entièrement assemblés. 6 "x 2" caoutchouc de moule-sur roulettes, pivotant 2, 2 rigide. Lèvre en acier thermolaqué bord pont 12 avec rebord bord de 1-1/2". 24-34" réglable en hauteur ».
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 61-1/2 po (156,21 cm)
- Hauteur de l’étagère supérieure 24 à 34 (réglable en 2 incréments) en
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 24 à 34 pouces
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
- Poids 153 lbs (69,55 kg)
Détails du produit
- Type d’étagère supérieure Plateau de 1-1/2"
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type de construction All-Welded
- Type Camion de plate-forme de hauteur de travail réglable avec le bord de la lèvre
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RNL-3060-6MR-AH
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Style de poignée Poignée de poussée amovible
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
Article nº : 695308GL
Pas encore évalué
10,75 $
269,95 $
398,95 $
Giant® petit travail réglable hauteur plate-forme camion RNL-3060-6MR-AH - 30 x 60
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires