Prix : 1 269,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 269,00 .
- Achetez 6-11 1 205,00 .
- Acheter 12+ 1 169,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion géant® à plate-forme de hauteur de travail - 30 x 60 - Roues en polyuréthane
Pont hauteur confortable 26" réduit la contrainte de flexion et le dos. Pont de jauge 12 acier lourd ne splinter ou se déformer. Poignée de guidon étend 14" au-dessus du pont et est amovible. pivotant 2 et 2 roulettes rigides
Pont hauteur confortable 26" réduit la contrainte de flexion et le dos. Pont de jauge 12 acier lourd ne splinter ou se déformer. Poignée de guidon étend 14" au-dessus du pont et est amovible. pivotant 2 et 2 roulettes rigides
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 61-1/2 po (156,21 cm)
- Hauteur de l’étagère supérieure 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 26 in (66,04 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
- Poids 138 lbs (62,73 kg)
Détails du produit
- Type d’étagère supérieure Plan
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type de construction All-Welded
- Type Camion de travail hauteur plate-forme
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RNB-3060-6PY
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
- Style de poignée Poignée de poussée amovible
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
Article nº : 695308GL
Pas encore évalué
10,75 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
269,95 $
398,95 $
Little Giant® travail hauteur plate-forme RNB-3060-6PY - 30 x 60 - polyuréthane roues de camion
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires