Prix : 439,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Paquet de deux filtres à charbon coalescents Safe2Filter® de remplacement. Les filtres fonctionnent avec les modèles Safe2Filter® ou Safe2Vent®. Les filtres sont conçus pour durer plus longtemps avec un élément coalescent intégré et plus de charbon actif que de nombreux autres filtres aérosols. La construction du boîtier en cellulose permet aux filtres d’être plus facilement recyclés. Aucun nettoyage ou vidange de l’élément coalescent car il est contenu dans le filtre jetable. À utiliser avec le 10004840.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 1,3 lbs (.59 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type Système d’élimination des aérosols
- Quantité par paquet 1
- Marque Newstripe
- Description Filtre à charbon de rechange (paquet de 2)
- Matériau Cellulose, carbone et métal
- Numéro de référence du fabricant 10004898
Garantie
- Garantie 12 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Système d’élimination de boîtes uniques Newstripe AeroVent®, 10004840
Article nº : B2258143
Pas encore évalué
1 495,00 $
Traceur de ligne Global Industrial™, capacité de la bombe aérosol : 20 oz
Article nº : 670691
Pas encore évalué
215,95 $
Filtre à charbon de remplacement AeroVent®, pack de 2, 10004898
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires