Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Construction entièrement en acier
✓ Crée des lignes d’environ 2 » à 4 » de largeur
✓ Pare-brise inclus pour des lignes de peinture propres et la possibilité de transporter une caisse complète de peinture
Peignez rapidement des lignes droites avec le Global Industrial™ Line Striper avec une capacité de bombe aérosol de 20 oz. Ces machines à rayer le métal robustes sont spécialement conçues pour être utilisées avec des peintures à rayures sur une variété de surfaces. Idéal pour peindre des lignes sur les routes, dans les parkings, les terrains de sport, les installations industrielles, les aéroports et autres installations. La construction entièrement en acier de l’unité est durable tandis que le VAS a des roues de 7 pouces conçues pour être utilisées sur la plupart des surfaces lisses telles que la chaussée et l’asphalte. Lorsqu’ils sont réglés sur le réglage le plus élevé pour la bande la plus large, les bords de ligne peuvent ne pas apparaître aussi nets qu’avec les paramètres plus étroits. Passez en revue les instructions fournies avec l’unité et le panneau arrière de la boîte de peinture à rayures avant utilisation. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Crée des lignes d’environ 2 » à 4 » de largeur
✓ Pare-brise inclus pour des lignes de peinture propres et la possibilité de transporter une caisse complète de peinture
Peignez rapidement des lignes droites avec le Global Industrial™ Line Striper avec une capacité de bombe aérosol de 20 oz. Ces machines à rayer le métal robustes sont spécialement conçues pour être utilisées avec des peintures à rayures sur une variété de surfaces. Idéal pour peindre des lignes sur les routes, dans les parkings, les terrains de sport, les installations industrielles, les aéroports et autres installations. La construction entièrement en acier de l’unité est durable tandis que le VAS a des roues de 7 pouces conçues pour être utilisées sur la plupart des surfaces lisses telles que la chaussée et l’asphalte. Lorsqu’ils sont réglés sur le réglage le plus élevé pour la bande la plus large, les bords de ligne peuvent ne pas apparaître aussi nets qu’avec les paramètres plus étroits. Passez en revue les instructions fournies avec l’unité et le panneau arrière de la boîte de peinture à rayures avant utilisation. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Type Traceur de ligne Marcher derrière
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Capacité Bombe aérosol de 20 oz (12 boîtes de rechange)
- Numéro de référence du fabricant 670691
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
56,95 $
Traceur de ligne Global Industrial™, capacité de la bombe aérosol : 20 oz
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires