Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12

Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12

Article nº : WB962397

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

17,00 $ ch.

Prix: 204,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant & souris tablette - noir

Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant & souris tablette - noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

TRACEUR DE LIGNE
PEINTURE DE VERNIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Un cas de 12 non colmatant 20 oz (18 oz.filled) canettes va peindre une rayure 4" environ 800 pieds linéaires. Peinture de trafic spécialement formulé adhère aux surfaces plus rapidement. Extra longue durée et a 45 % de solides de contenu, un meilleur taux de couverture de ligne. Couvre en une seule couche facilement et sèche en quelques minutes. Conçu pour des endroits très fréquentés.

Poids &Dimensions

  • Taille 20 oz

Détails du produit

  • Type Peinture à rayures
  • Marque Aervoe
  • Quantité par paquet 12
  • Assemblage requis Non
  • Finition Émail
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    2
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ALAN

    Date de : Avril 06, 2022

    Bonne valeur.
    Votre commentaire :
    Bonne valeur.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 03, 2020

    Examen de peinture de décapant
    Votre commentaire :
    La peinture qui fonctionne bien avec l’Aervoe 800 Vers-A-Striper. Il s’est sec rapidement et avait l’air bien quand le travail a été terminé
  • Reviewer : TOM

    Date de : Avril 23, 2019

    Peinture de décapage de ligne
    Votre commentaire :
    Doit secouer très bien et appliquer sur une journée sans vent
  • Reviewer : Bert

    Date de : Avril 23, 2019

    Vers fi e pour peindre des lignes de stationnement.
    Votre commentaire :
    De PAI t
  • Reviewer : Ed

    Date de : Avril 23, 2019

    Modèle de pulvérisation étroit
    Votre commentaire :
    la qualité de la peinture semble adéquate, mais la pointe de pulvérisation appliied peinture dans un modèle trop étroit. L’entreprise doit modifier l’astuce pour une application de pulvérisation plus large.
  • Reviewer : Bob

    Date de : Avril 23, 2019

    Bords de pulvérisation floue
    Votre commentaire :
    Bords de pulvérisation
  • Reviewer : Cliff Morrow

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement comme annoncé.
    Votre commentaire :
    Nous avons eu un grand parking de l’église à faire et commandé la peinture en utilisant vos estimations et nous avons eu 3 boîtes de conserve tout comme nous l’avons prédit. La peinture s’est bien passée. Nous étions tous contents. Nous l’ordonnerons à nouveau l’année prochaine pour rafraîchir les rayures.
  • Reviewer : armurier

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne traceur peinture
    Votre commentaire :
    Utilisé cette peinture avec le traceur versa et il a trouvé de haute qualité et facile à appliquer. Probablement 5 étoiles, mais n’ont pas encore vu comment il tient jusqu’à.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12

Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12

Article nº : WB962397

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12
    Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12
    Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12
    Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12
    Peinture de marquage haut de gamme en aérosol, blanc, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant