Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
- Pales en fibre de carbone usinées & pièces de moteur en acier au carbone réutiliser « Oil Free »
- Mécanique de précision plus élevé assure 600 000 cycles d’utilisation
- Déflecteur interne silencieux réduit le niveau de pression sonore à 75 s/n
- Roulements à aiguilles Precision et engrenages et carter d’engrenage interchangeables avec marque
- Advanced design de poignée ergonomique avec revêtement isolant pour confort maximal
- Seulement 7,5 " de long et 1,3 lb de poids
- Soupape d’étranglement porté pour contrôle de vitesse variable précise
- Idéal pour : précision continue air cadre de travail
Poids &Dimensions
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Taille de la broche « 3/8 » "-24"
- Taille du mandrin 1/4 en
- Longueur 7,4 po (18,8 cm)
Détails du produit
- Vitesse variable Oui
- Étrangler Gâchette
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- Poignée de poignée latérale Non
- Consommation moyenne d’air 1,9 SCFM
- Vitesse à vide 6000 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Style Pistolet
- Réversible Non
- Matériel de poignée Aluminium
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Appareil de forage
- Puissances en chevaux 0,45 CV
- Devoir Industriel
- Type de mandrin Keyed
- CFM haute 16 CFM
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outil universel
- Train d’engrenages Planétaires
- Numéro de référence du fabricant UT8892-60
- Niveau sonore 75
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 139,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Universal Tool Pistol Grip Air Drill, Keyed, 1/4 » Chuck, 0,45 HP, 6000 RPM
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires