Prix : 539,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le radiateur à gorge de la série alCove ou KCV fournit de la chaleur par le haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Chaleur d’en haut - Conception peu encombrante
- Plus sûr et plus polyvalent
- Chaleur rayonnante et convection
- Élément de longue durée
- Fonctionnement silencieux
- Panneau avant en aluminium extrudé
- Peut être câblé aux deux extrémités
- Installation facile en surface
- Conception ouverte à l’arrière pour une convection maximale
- Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux américains et mondiaux
- Garantie limitée de 2 ans
- Construit en aluminium extrudé avec une épaisseur de section transversale maximale de 0,962 »
- Avec profil en dents de scie pour augmenter la surface rayonnante
- Ouvert en haut et en bas pour un maximum de chaleur de l’air ambiant par convection
- Avec boîte de jonction de 32 pouces cubes aux deux extrémités, fournie avec des ouvertures défonçables de 1/2 po à l’arrière et sur le dessus
- Fil Ni-Chrome noyé dans de la poudre d’oxyde de magnésium enfermé et scellé dans une gaine en aluminium
- Densité de puissance de l’élément d’environ 150 watts par pied linéaire
- Avec boîtier arrière sur toute la longueur construit en acier électro-galvanisé de calibre 22 avec finition émaillée cuite
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-21/32 po (9,29 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 4-9/32 po (10,87 cm)
- Hauteur de montage minimale 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- BTU supérieure 1 433,1
- Ampérage 3,5 A
- Puissance en watts 420 W
- Phase 1
- Type Radiateur cove
- Ampères élevés 3,5 A
- Watts haute 420 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KCV1204-A
- Couleur Beige
- Ampères faibles 3,5 A
- BTU 1 433,1
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Electric alCove KCV Cove Heater, 420W, 120V, 34"W, Almond
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit