Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AIGNEP Straight Male 88000-04-02, 1/4" Tube x 1/8" NPTF - Qté par paquet : 10

AIGNEP Straight Male 88000-04-02, 1/4" Tube x 1/8" NPTF, qté par paquet : 10

Article nº : WBB665826

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

6,00 $ ch.

Prix: 60,00 $ / Pkg de 10

Quantité

Les clients ont également été consultés

AIGNEP Mini Ball Valve 86300-02-02, 1/8" Nptf féminin - Qté min 9

AIGNEP Mini Ball Valve 86300-02-02, 1/8" Nptf féminin - Min Qty 9

AIGNEP 1/4" Multi-Socket X 1/2" Nptf féminin, 80192-08 - Qté min 6

AIGNEP 1/4" Multi-Socket X 1/2" Nptf féminin, 80192-08 - Min Qty 6

AIGNEP Swivel Elbow 50110N-10-1/4, 10mm Tube x 1/4" Swift-Fit Universal Thread - Qté par paquet : 10

AIGNEP Swivel Elbow 50110N-10-1/4, 10mm Tube x 1/4" Swift-Fit Universal Thread, qté par paquet : 10

AIGNEP 3/8" Coupler industriel X 1/2" Nptf féminin, 80132-08 - Qté min 5

AIGNEP 3/8" Coupler Industriel X 1/2" Nptf féminin, 80132-08 - Min Qty 5

AIGNEP Inline Flow Control 82850-08, 1/2" Nptf féminin - Qté min 2

AIGNEP Inline Flow Control 82850-08, 1/2" Nptf féminin - Min Qty 2

AIGNEP Straight Male 50010N-4-1/8, 4mm Tube x 1/8" BSPP Thread - Qté par paquet : 10

AIGNEP Straight Male 50010N-4-1/8, 4mm Tube x 1/8" BSPP Thread, qté par paquet : 10

AIGNEP Straight Male 50010N-4-M5, 4mm Tube x M5 UNF Thread - Qté par paquet : 10

AIGNEP Straight Male 50010N-4-M5, 4mm Tube x M5 UNF Thread, qté par paquet : 10

AIGNEP 1/4" AC Plug x 3/8" NPTF féminin, 80212-06 - Qté par paquet : 10

AIGNEP 1/4" AC Plug x 3/8" NPTF féminin, 80212-06, qté par paquet : 10

AIGNEP Hex Pipe Nipple, 82200N-06, 3/8" NPTF, Nickel Plated Brass - Qté par paquet : 10

AIGNEP Hex Pipe Nipple, 82200N-06, 3/8" NPTF, Nickel Plated Brass, qté par paquet : 10

AIGNEP Threaded Y, 85320-04-02, 1/4" Tube x 1/8" Swift-Fit Univ. Thread, Corps Composite - Qté par paquet : 10

AIGNEP Threaded Y, 85320-04-02, 1/4" Tube x 1/8" Swift-Fit Univ. Thread, Corps Composite, qté par paquet : 10

AIGNEP Needle Valve, 85973-08-08, Screw Adj., 1/2" Tube X 1/2" Swift-Fit, Corps composite

AIGNEP Needle Valve, 85973-08-08, Screw Adj., 1/2" Tube X 1/2" Swift-Fit, Corps composite

AIGNEP Union, 55040-8-6, 8mm Tube x 6mm Tube, Composite Body - Qté par paquet : 10

AIGNEP Union, 55040-8-6, 8mm Tube x 6mm Tube, Composite Body, qté par paquet : 10

AIGNEP Union Tee, 55230-8, tube 8mm, Corps composite - Qté par paquet : 10

AIGNEP Union Tee, 55230-8, tube 8mm, Corps composite, qté par paquet : 10

AIGNEP Swivel Branch Tee, 60210-10-1/4, 10mm Tube x 1/4" Male BSPT Thread, Acier inoxydable

AIGNEP Swivel Branch Tee, 60210-10-1/4, 10mm Tube x 1/4" Male BSPT Thread, Acier inoxydable

AIGNEP Swivel Male Elbow, 60110-12-3/8, 12mm Tube x 3/8" BSPT Thread, Acier inoxydable

AIGNEP Swivel Male Elbow, 60110-12-3/8, 12mm Tube x 3/8" BSPT Thread, Acier inoxydable

AIGNEP Union Tee, 60230-10, tube 10mm, acier inoxydable

AIGNEP Union Tee, 60230-10, tube 10mm, acier inoxydable

Gagner du temps. Économiser de l’argent. Utiliser Swift-Fit.

Caractéristiques :
  • Installation rapide
  • Complètement réutilisable
  • Easy Connect & déconnecter
  • Code couleur Identification Tube
  • Résistant à la corrosion

Poids &Dimensions

  • Thread NPTF
  • Longueur 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre de débit nominal 1/4 en
  • Poids 0,025 lbs (.01 kg)

Détails du produit

  • Fermeture Buna
  • Médias Air comprimé, gaz inertes
  • Compatibilité des matériaux de tube En nylon, polyéthylène, polyuréthane, cuivre
  • Type Pousser-à-brancher les raccords
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Aignep Etats-Unis
  • Style Push-Fit
  • Numéro de référence du fabricant 88000-04-02
  • Matériau du corps Laiton nickelé
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
AIGNEP Straight Male 88000-04-02, 1/4" Tube x 1/8" NPTF - Qté par paquet : 10

AIGNEP Straight Male 88000-04-02, 1/4" Tube x 1/8" NPTF, qté par paquet : 10

Article nº : WBB665826