Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Stand d’étape en aluminium est idéal pour les paramètres industriels et commerciaux. Le stand de l’étape est un poids léger, pourtant durable, conception construite de poudre enduite aluminium résistant pour la manœuvrabilité de poste à poste de travail. L’appareil est pourvu d’une étape de conception avec une surface dentelée pour une stabilité accrue, ainsi que, en caoutchouc à pointe jambes de soutien de traction supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-13/16 po (57,94 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Largeur de pas 20-1/8 po (51,12 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de pas supérieure 10 in (25,4 cm)
- Longueur 24-9/16 po (62,39 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Immobile
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 2
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SSA-2-Y
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lingettes pour installations de™ industrielles mondiales, 800 lingettes/recharge, 2 recharges/caisse
Article nº : 641193
Pas encore évalué
125,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Marchepied, aluminium, soudé, 2 marche – SSA-2-Y
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires