Quantité minimale: 2
Prix : 17,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les inserts de connecteur fléché sont conçus pour guider l’insert vers une position de verrouillage sur le corps de l’unité. Cette conception offre une caractéristique de sécurité unique, si les plaques d’insertion sont retirées alors que le système est sous pression, la glissière de verrouillage empêchera le soufflage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Largeur 3/4 en
- Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- Description Connecteur de Tri-Star Insert
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant IK50
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
IK50 Arrow, flèche connecteur Port série Standard
17,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires