Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
De wolo AURORA a deux (2) puissant halogène gyrophares, chaque producing125 clignote par minute. Aurora est construite avec un diamant en forme de miroir entre les voyants lumineux pour une visibilité 360 degrés vraie. La lentille remplaçable est construite en polycarbonate solide et est conçue pour supporter toutes les conditions météorologiques. Comprend un fil d’alimentation plat 10 pi avec une prise allume cigare qui a bascule marche/arrêt interrupteur et fusible interne. La position des aimants peut facilement être ajustée en glissant les pattes à l’endroit désiré pour assurer une résistance maximale d’exploitation sur une surface plane du véhicule. AURORA est idéale pour les véhicules de taille compact et complet.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Voyant d’avertissement halogène VOYANT D’ALARME HALOGÈNE
- Emplacement de montage Magnétique
- Tension 12 V
- Description Voyant d’alarme
- Type Aurora
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Style Rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant 3550M-A
- Couleur Ambre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aurora Amber Lens - Magnet Mount - 3550M-A
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires