Souvent achetés ensemble
Prix : 635,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Doté de fonctionnalités intelligentes, l'indicateur GKa abordable fournit une interface utilisateur simple, résultant en un fonctionnement rapide et des résultats rapides. La fonction de contrôle intégrée permet aux utilisateurs de visualiser facilement si les échantillons sont au-dessus, en dessous ou à des objectifs fixés. Avec un clavier complet, le GKa réalise des applications de comptage avec le même indicateur, ce qui le rend polyvalent et flexible. Installé en plastique SOLIDE ABS, le GK est robuste et simple à nettoyer. L'indicateur est équipé d'un support mural pour un montage rapide et sécurisé. L'affichage à l'eau éclairé brillamment dispose de gros chiffres pour une visualisation claire et d'un tracker de capacité pour aider à prévenir les surcharges. Le GKa-M est approuvé par le NTEP et Mesures Canada, et peut être utilisé avec des plates-formes telles que pt et PTM Five unités de pesage (g, kg, lb, oz, lb:oz).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vive, rétro-éclairé LCD facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger seulement » lors de la pesée
- Suivi de capacité intégré dans l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le boîtier solide d'ABS est durable pour l'usage industriel
- Le boîtier à l'épreuve des éclaboussures, le clavier et l'écran sont faciles à nettoyer
- Support de montage mural pour placer l'indicateur sur la surface verticale
- Checkweighing avec alarme sonore
- Calibration externe permettant la vérification et ajustement avec des poids
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Les imprimés comprennent la date et l'heure pour le suivi des données dans les lignes directrices sur les bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
- Capacité programmable et lisibilité pour une variété d'applications
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Le filtrage numérique sélectionnable pour la pesée animale/dynamique permet des résultats cohérents pour les sujets en mouvement
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
Poids &Dimensions
- Unité de mesure g, kg, lb, oz, lb : Oz
- Largeur 10-3/16 po (25,88 cm)
- Hauteur 6-11/16 po (16,99 cm)
- Poids 4,4 lbs (2 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 12VDC 800mA (inclus), batterie rechargeable
- Tension 12 V
- Description Indicateur GKaM NTEP
- interface RS-232
- Type Indicateur
- Affichage ÉCRAN LCD
- résolution 30, 000 à 1
- Double lisibilité N
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant Le GKaM
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA, NTEP : 12-068
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Voyant DEL Adam Equipment, homologué GKaM, NTEP et CA
635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires