Quantité minimale: 3
Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
B224HSP que tous les 300 série inox engrenage à vis de serrage, 11-1/2" - 14-7/16 « Diamètre de serrage 10-Pack
La haute qualité 300 série 9/16" ruban et logement sont assortis d’une série 300 5/16" vis à tête hexagonale. Cette pince est très résistant à la corrosion, bien adapté pour les applications marines et faible perméabilité magnétique. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de quatre pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
La haute qualité 300 série 9/16" ruban et logement sont assortis d’une série 300 5/16" vis à tête hexagonale. Cette pince est très résistant à la corrosion, bien adapté pour les applications marines et faible perméabilité magnétique. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de quatre pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 224
- Diamètre max 9-15/16 po (25,24 cm)
- Diamètre de serrage 11-1/2 à 14-7/16 in
- Diamètre de serrage minimal 11-1/2 po (29,21 cm)
- Diamètre de serrage maximal 14-7/16 po (36,67 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande 300 en acier inoxydable
- Description Collier de serrage
- Type Collier de serrage
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 35840
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
B224HSP que tous les 300 série inox engrenage à vis de serrage, 11-1/2"- 14-7/16" serrage ø 10-Pack
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit