Quantité minimale: 10
Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
B6HS que toutes les vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 3/8" - 7/8 « Diamètre de serrage 10-Pack
Le groupe 1/2" et les composants de logement sont tous en acier inoxydable et le 5/16 fendue" vis à tête hexagonale est fabriqué en acier inoxydable de série 400. Recommandé pour la résistance à la corrosion bonne et extra fort. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de trois pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Le groupe 1/2" et les composants de logement sont tous en acier inoxydable et le 5/16 fendue" vis à tête hexagonale est fabriqué en acier inoxydable de série 400. Recommandé pour la résistance à la corrosion bonne et extra fort. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de trois pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 6
- Diamètre max 2-3/4 po (6,99 cm)
- Diamètre de serrage 3/8 à 7/8 po
- Diamètre de serrage minimal 3/8 en
- Diamètre de serrage maximal 7/8 en
- Poids 0,69 lbs (.31 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande Acier inoxydable
- Description Collier de serrage de vis sans fin
- Type Collier de serrage de vis sans fin
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 35130
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
B6HS que toutes les vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 3/8"- 7/8" serrage ø 10-Pack
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit