Prix : 429,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Makita® Barrel Grip Jig Saw, 4351FCT, Sans outil, L.E.D. Light, 800-2 800 SPM, Var. Speed, Orbital
40 % moins de vibration d'outil avec le niveau de bruit le plus bas dans sa classe, la lumière intégrée de L.E.D. éclaire la zone de travail. 3 réglages orbitaux plus coupe droite avec puissant moteur AMP 6,3 pour la coupe dans toutes les variétés de matériaux. Le cadran de commande de vitesse variable (800-2, 800 SPM) permet à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application. Système de changement de lame "sans outil" pour l'installation et l'enlèvement rapides et faciles de lame. 40 % moins de vibration d'outil avec le niveau de bruit le plus bas de sa catégorie. Variateur de vitesse électronique maintient une vitesse constante en charge. Fonctionnalité de démarrage en douceur pour les start-ups lisses. La base en aluminium moulé s'ajuste jusqu'à 45 degrés à droite ou à gauche et s'arrête positivement à 90 degrés pour une performance de coupe solide. Le souffleur de poussière intégré efface la ligne de coupe pour une plus grande précision. L'adhérence en canon caoutchouté ergonomique est plus proche de la surface de travail pour des coupes plus précis. Clé de hexagone à bord pour des ajustements rapides et précis de veau. Utilise des lames de jarret De Tang seulement.
40 % moins de vibration d'outil avec le niveau de bruit le plus bas dans sa classe, la lumière intégrée de L.E.D. éclaire la zone de travail. 3 réglages orbitaux plus coupe droite avec puissant moteur AMP 6,3 pour la coupe dans toutes les variétés de matériaux. Le cadran de commande de vitesse variable (800-2, 800 SPM) permet à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application. Système de changement de lame "sans outil" pour l'installation et l'enlèvement rapides et faciles de lame. 40 % moins de vibration d'outil avec le niveau de bruit le plus bas de sa catégorie. Variateur de vitesse électronique maintient une vitesse constante en charge. Fonctionnalité de démarrage en douceur pour les start-ups lisses. La base en aluminium moulé s'ajuste jusqu'à 45 degrés à droite ou à gauche et s'arrête positivement à 90 degrés pour une performance de coupe solide. Le souffleur de poussière intégré efface la ligne de coupe pour une plus grande précision. L'adhérence en canon caoutchouté ergonomique est plus proche de la surface de travail pour des coupes plus précis. Clé de hexagone à bord pour des ajustements rapides et précis de veau. Utilise des lames de jarret De Tang seulement.
Poids &Dimensions
- Longueur du trait 1 in (2,54 cm)
- Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
Détails du produit
- Type Outil simple
- Corded/Sans-fil Utilisation sur secteur
- Marque Makita
- Description Barrel Grip Jig Saw
- Avc/Min 800-2800
- Style Grip baril
- Numéro de référence du fabricant 4351FCT
- Ampérage 6,3 A
- Capacité de coupe maximale (acier) 3/8 po
- Capacité de coupe maximale (bois) 5-5/16
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Makita®Barrel Grip Jig Saw, 4351FCT, Tool-Less, L.E.D. Light, 800-2 800 SPM, Var. Vitesse, Orbe.
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires