Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PB 110 Premium Bath Fan avec un gril de plafond 110 ventilateur CFM, une calandre de plafond et un boîtier de calandre avec amortisseur. Utilise un conduit de 4 po. Energy Star® qualifié. HVI Certified, cULusUL répertorié pour les emplacements humides. Une calandre à petite échelle se monte dans le plafond tandis que le moteur de ventilateur monte dans un endroit éloigné loin du secteur vivant. Le résultat est une combinaison calme mais puissante qui est sûr de garder le flux d'air désiré, même lorsque de longs conduits sont utilisés. Ceci protégera votre maison contre les effets nocifs de l'humidité, de la vapeur et de la moisissure. Les ventilateurs PB sont conçus pour un fonctionnement intermittent ou continu pour répondre à la norme ASHRAE 62.2.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Puissant, efficace 110 ventilateur CFM
- Ventilateur de montage à distance assure le fonctionnement silencieux
- La calandre discrète améliore l'esthétique
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Mur extérieur
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 0,49 A
- Puissance en watts 17,7 W
- TR/MIN 3084 rpm
- Type Ventilateur de salle de bain
- Pour une utilisation avec VT20A/VT20M
- Type de lecteur Direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 3 084 tr/min
- CFM 136 CFM
- Tension 120 V
- Description Kit de ventilateur de bain
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 136 CFM
- Type de moteur EBM
- Watts 17,7 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PB110
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 7 ans
Conformité et certifications
- Certifications Hvi
- Label Energy Star Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Mounting Clamps FC 4, For 4" Duct, 2/Box
Article nº : B2146246
Pas encore évalué
57,95 $
Fantech Designer Grille d'échappement avec collier DG4, Pour 4" Duct
Article nº : B2146458
Pas encore évalué
40,95 $
Fantech Bath Fan kit PB110, 120V, 1 PH, 110 CFM, 4" Inline Duct Fan, Non-Lighted Grille Box
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires