Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PB 190 Premium Bath Fan190 CFM ventilateur, une calandre de plafond et un boîtier de calandre avec amortisseur. Utilise un conduit de 6 po. Le logement de grille s'adapte entre 2 x 8 construction. Energy Star® qualifié. cULus et HVI Certified. UL répertorié pour les emplacements humides. Une calandre à petite échelle se monte dans le plafond tandis que le moteur de ventilateur monte dans un endroit éloigné loin du secteur vivant. Le résultat est une combinaison calme mais puissante qui est sûr de garder le flux d'air désiré, même lorsque de longs conduits sont utilisés. Ceci protégera votre maison contre les effets nocifs de l'humidité, de la vapeur et de la moisissure. Les ventilateurs PB sont conçus pour un fonctionnement intermittent ou continu pour répondre à la norme ASHRAE 62.2.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Puissant, efficace 190 ventilateur CFM
- Ventilateur de montage à distance assure le fonctionnement silencieux
- La calandre discrète améliore l'esthétique
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
- Longueur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 0,58 A
- Puissance en watts 20,4 W
- TR/MIN 2883 rpm
- Type Ventilateur de salle de bain
- Pour une utilisation avec VT20A/VT20M
- Type de lecteur Direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 2 883 tr/min
- CFM 305 CFM
- Tension 120 V
- Description Ventilateur de salle de bain
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 305 CFM
- Type de moteur EBM
- Watts 20,4 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PB190
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 7 ans
Conformité et certifications
- Certifications Hvi
- Label Energy Star Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Mounting Clamps FC 6, For 6" Duct, 2/Box
Article nº : B2146247
Pas encore évalué
75,95 $
Fantech 7" Plafond Grille - Logement PBV6, 6" Duct
Article nº : B2146277
Pas encore évalué
199,95 $
Fantech Designer Grille d'échappement avec collier DG6, Pour 6" Duct
Article nº : B2146459
Pas encore évalué
61,95 $
Fantech Bath Fan PB190, 120V, 1 PH, 190 CFM, No Light, 6" Duct
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires