Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour convertir votre ventilateur d'échappement bruyant en un ventilateur calme et efficace avec lequel vous pouvez vivre. Comprend des instructions complètes, 110 CFM ENERGY STAR® Rated Inline Fan, VT20M Main Control, duct reducer, insulated flex duct, electrical wire ' connectors fil, roll of duct tape, cable tr-nantis. Utilisation avec le boîtier et la calandre existants. Accès Attice nécessaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 0,18 A
- Puissance en watts 20,4 W
- TR/MIN 2886 rpm
- Type Ventilateur de salle de bain
- Pour une utilisation avec VT20M VT10M
- Type de lecteur Direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 2 886 tr/min
- CFM 295 CFM
- Tension 115 V
- Description Kit de rénovation de ventilateur de bain
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 295 CFM
- Type de moteur EBM
- Watts 20,4 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BFRK100 (en)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 7 ans
Conformité et certifications
- Certifications HVI, cULus
- Label Energy Star Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Bath Fan Retrofit Kit BFRK100, 115V, 1 PH, 100 CFM, 4" Duct
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit