Souvent achetés ensemble
Prix : 8 839,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 8 839,00 .
- Achetez 2-3 8 365,00 .
- Acheter 4+ 8 099,00 .
Les clients ont également été consultés
Utilisez n’importe quel endroit où Straddle jambes d’un typique élévateur peuvent interférer avec le travail !
Gerbeur porte-à-faux est idéal pour le positionnement des matrices, alimentant matériaux machinerie ou de chargement/déchargement de camions, comme l’absence de jambes de balancier en saillie permet à l’appareil à l’approche de l’aire de travail sans ingérence. Pompe hydraulique alimenté par des piles éprouvée soulève et abaisse la cargaison via une télécommande à main pour assurer la sécurité de l’opérateur. Batterie sans entretien 12V 10 amp chargeur de batterie, voltmètre et indexé l’interrupteur on/off est standard. Chariot élévateur peut fonctionner sur courant tout en rechargeant. Bac décaleur électrique comprend un verrou de sol pour un positionnement fixe et grille de protection du mât pour protéger l’opérateur. 1 an de garantie limitée.
Note : Gerbeurs exigent les contres poids (vendus séparément) pour obtenir la capacité de levage. Commandez la trousse de poids pour votre charge prévue. La commande sera annulée par le fabricant si vous tentez de commander sans contrepoids. Veuillez vous référer à Fréquemment achetés ensemble pour connaître les options disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Hauteur 94 in (238,76 cm)
- Hauteur abaissée 1 in (2,54 cm)
- Hauteur surélevée 76 in (193,04 cm)
- Poids 619 lbs (281,36 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur de fourche 30 in (76,2 cm)
- Centre de chargement 13 in (33,02 cm)
- Longueur 64-1/2 po (163,83 cm)
- Largeur totale de la fourche 6 à 25 (réglable) dans
- Largeur de la fourche 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 850 lb (avec un contrepoids approprié vendu séparément)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Assemblage requis Non
- Type Élévateur motorisé
- Chargeur 10 ampères
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 261098
- Type de roue Phénolique
- Couleur Rouge
-
Wesco Batterie Powered Lift Counter Balanced Stacker T97985098
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel serait les frais de transport de zip code 26651. Merci.
Question posée par : Master Tech , 15, 2011 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 08, 2011
Composez le 1-800-645-1232 pour un devis sur les frais de transport de zip code 26651.
-
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
32,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
39,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
109,95 $
109,95 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 509,00 $
Wesco® batterie élévateur motorisé compteur équilibré Stacker 261098 76" H 30 » fourches
8839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires