Quantité minimale: 2
Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BALISE un avertissement tournant super lumineux s’allume avec une ampoule que candelas produit huit qui est magnifié par un chrome réflecteur de fresnel. Produit 60 éclats par minute avec un moteur à faible bruit. Lentille et base sont tous deux en plastique ABS résistant. La base a trois (3) puissant protégé des aimants qui assureront la lumière à n’importe quelle surface métallique. Comprend un fil 10 pieds enroulés avec prise allume cigare.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Diamètre 4-5/8 po (11,75 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Voyant d’avertissement halogène VOYANT D’ALARME HALOGÈNE
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Magnétique
- Description Voyant d’alarme
- Éclairage de secours ÉCLAIRAGE DE SECOURS
- Voyant d’avertissement d’urgence One D’URGENCE UN VOYANT D’ALARME
- Type Éclairage de secours
- Voyant d’avertissement de balise TÉMOIN DE PHARE
- Marque Fabrication Wolo
- Quantité par paquet 1
- Style Rond
- V 12 V 12
- Numéro de référence du fabricant 3100-A
- Couleur Ambre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balise Light™ Amber - Qté Min 2
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires