Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Makita® Belt Sander, 9403, 4 » x 24 », 11 Amp;
Moteur puissant de 11,0 % d’a ; 84dB, moteur puissant 11 AMP pour une utilisation de production élevée. Faible bruit (84dB) pour le confort de l’opérateur. 4" ceinture large avec une vitesse de 1, 640 pi/min. pour enlever la matière rapidement. Construction de labyrinthe scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et les débris pour la durée de vie. Grande poignée avant est positionnée pour le confort de l’opérateur. Cordon est situé sur la partie supérieure de la poignée pour la convialité. Sac à poussière pivote 360° pour un fonctionnement plus pratique. Design innovant pour le ponçage, affleurée au mur avec nez et côté de ponceuse. Double isolation.
Moteur puissant de 11,0 % d’a ; 84dB, moteur puissant 11 AMP pour une utilisation de production élevée. Faible bruit (84dB) pour le confort de l’opérateur. 4" ceinture large avec une vitesse de 1, 640 pi/min. pour enlever la matière rapidement. Construction de labyrinthe scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et les débris pour la durée de vie. Grande poignée avant est positionnée pour le confort de l’opérateur. Cordon est situé sur la partie supérieure de la poignée pour la convialité. Sac à poussière pivote 360° pour un fonctionnement plus pratique. Design innovant pour le ponçage, affleurée au mur avec nez et côté de ponceuse. Double isolation.
Poids &Dimensions
- Taille de la ceinture (L x L) 4 x 24 po
- Longueur 13-7/8 po (35,24 cm)
Détails du produit
- Type Ponceuse à courroie portable
- Marque Makita
- Description Ponceuse à bande
- Numéro de référence du fabricant 9403
- Ampérage 11 A
- Vitesse de la courroie 1640 SFPM
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Blair
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Marcie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très beau produit, juste un remplacement pour l’un que quelqu'un a vraiment aimé. Jamais eu un peu de mal avec elle. Comme toujours un très bon produit.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Makita® 9403 Belt Sander, 4 » x 24 », 11 Ampères
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires