Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Banc en rack 12 "x 36 « x21 » avec 18 tiroirs rouge
Les grilles en acier robustes avec Super Tuff Euro tiroirs créent un support à une circulation efficace. Étagères inclinées fournit un accès facile aux éléments stockés. Tiroirs peuvent être enlevées facilement des grilles. Ces gris émail cuit, autoportante grilles assemblent facilement.
Les grilles en acier robustes avec Super Tuff Euro tiroirs créent un support à une circulation efficace. Étagères inclinées fournit un accès facile aux éléments stockés. Tiroirs peuvent être enlevées facilement des grilles. Ces gris émail cuit, autoportante grilles assemblent facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 18
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Matériau du tiroir Plastique
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) 18 (B)
- Famille de couleurs de tiroir Rouge
- Type Rack de banc
- Marque Quantum Storage Systems
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 50 lbs (22,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant QPRHA-601RD
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,50 $
7,30 $
Quantum QPRHA-601 banc rack 12 "x 36 « x21 » avec 18 rouge Euro tiroirs
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires