Souvent achetés ensemble
Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Better Pack® distributeurs de rubans électriques activés par l’eau scellent les cartons de taille aléatoire dans des opérations d’emballage à volume moyen à élevé au rythme de face. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements exigeants. Le distributeur s’adapte rapidement à l’emballage de différentes tailles de boîte et aux colis liés au fret. Fabriqué à l’aide d’un cadre et d’un boîtier en acier avec des lames de cisaillement à guillotine en acier trempé. les distributeurs de rubans traitent à la fois le ruban renforcé et le ruban non renforcé de 1 po à 4 po. Le clavier à code couleur tactile lisse et facile à utiliser offre 20 longueurs de bande prédéfinies. La fonction de clé aléatoire permet une distribution continue et ininterrompue de bandes. Ce distributeur distribue des longueurs de bande de 6 » à 75"L en appuyant sur un bouton à 32 » par seconde. Le chauffe-eau réglable basse tension réchauffe l’eau pour une liaison optimale du ruban. Il est livré avec une bouteille d’eau exposée de 64 oz qui permet une visibilité du niveau d’eau et une recharge facile. Le couvercle à ouverture latérale facilite l’accès et l’entretien du ruban. Il dispose de 3 modes de distribution qui incluent manuel, auto-répétition ou H-pattern. Il permet une distribution de longueur de bande réglable par l’utilisateur allant jusqu’à 100 « et une vitesse de distribution personnalisable avec un délai de 1 à 30 secondes en mode de répétition automatique. Le distributeur répond aux normes UL, CE et CSA. Ce produit bénéficie d’une garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Largeur de bande 1 - 4 pouces
- Longueur de la bande 6 - 75 pouces
- Longueur de bande min 6 in (15,24 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Largeur de bande min 1 in (2,54 cm)
- Largeur maximale de bande 4 in (10,16 cm)
- Diamètre maximal de la bande 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur maximale de la bande 75 in (190,5 cm)
Détails du produit
- Capacité des bouteilles d’eau 64 oz
- Assemblage requis Non
- Type Distributeur de papier Kraft
- Pour une utilisation avec Ruban adhésif activé par l’eau
- Nombre de paramètres de longueur 20
- Matériau Acier
- Style Électrique
- Brosses à eau 2
- Tension 115 V
- Description Distributeur automatique de ruban adhésif à l’eau électrique
- Marque Paquets de mieux
- Vitesse de fonctionnement 32"/ seconde
- Numéro de référence du fabricant 755eSA
- Cutter Lames de cisailles à guillotine
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
73,50 $
Meilleurs emballages 755esa Distributeur automatique de ruban électrique pour bande 1 « -4 « W
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires