Souvent achetés ensemble
Prix : 1 635,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 635,00 .
- Achetez 6-10 1 549,00 .
- Acheter 11+ 1 499,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Meuble de rangement avec étagères en portes persiennes intérieures 38 x 24 x 72 assemblés
, br > ces armoires de rangement pré-assemblés ont une construction de fort calibre 16 en acier pour le stockage sûr, exempt de poussière. Armoires ont des pieds de nivellement, résister 250° F et ont un pelage gris poudre fini. Renforcé 4" style box profond portes balancer un plein 270° sur charnières robustes et ferment avec les poignées et un moraillon à cadenas résistant aux coupures de verrouillage. Intérieur avec panneaux persiennes, aucune tablette. Portes avec tablette de porte, mesurer : 18,25 "x 3,5" x 1", sans volets. Aucun bin inclus. Coffrets montés ne sont pas remboursables.
, br > ces armoires de rangement pré-assemblés ont une construction de fort calibre 16 en acier pour le stockage sûr, exempt de poussière. Armoires ont des pieds de nivellement, résister 250° F et ont un pelage gris poudre fini. Renforcé 4" style box profond portes balancer un plein 270° sur charnières robustes et ferment avec les poignées et un moraillon à cadenas résistant aux coupures de verrouillage. Intérieur avec panneaux persiennes, aucune tablette. Portes avec tablette de porte, mesurer : 18,25 "x 3,5" x 1", sans volets. Aucun bin inclus. Coffrets montés ne sont pas remboursables.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Jauge 16
Détails du produit
- Panneaux persiennes Intérieur
- Nombre d’étagères réglables 12
- Nombre de bacs Pas Bin
- Type de construction Assemblé
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Type de base Pieds de nivellement
- Nombre de bacs Pas Bin
- Nombre d’étagères fixes 3
- Marque Global Industrial
- Type de porte Porte solide gousset
- Numéro de référence du fabricant 662142A
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Cabinet de stockage avec étagères intérieures, gris, 38"W x 24"D x 72"H
Article nº : 662142
Pas encore évalué
1 635,00 $
Global Industrial™ Storage Cabinet - Étagères dans les portes Louver Intérieur 38 x 24 x 72 Assemblé
1635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires